エスコ
8桁 計算機
桁数
8桁
エスコ品番
EA761GA-59
寸法(mm)
70×118.5×8
質量(g)
50
電源
太陽電池+LR54×1個
機能
税計算、時間計算、特大表示、早打ち対応、手帳型ケース付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50246525
EA761GA-59
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください