エスコ
10桁 計算機
桁数
10桁
エスコ品番
EA761GA-67
寸法(mm)
105.5×144×26.2
質量(g)
100
電源
太陽電池+LR54×1個
機能
税計算、時間計算機能、特大表示、早打ち対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50246622
EA761GA-67
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください