エスコ
450x600mm 工事用黒板(縦型)
材質
木製
仕様
板面上に暗線の方眼入り
付属品
チョーク2本、黒板消し、スタンド
エスコ品番
EA766ZE-11
質量(g)
780
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50284998
EA766ZE-11
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください