120x 95mm 伸縮式両面ボード

120x 95mm 伸縮式両面ボード - エスコ

表面はホワイトボード、裏面はカードホルダーとしてご使用いただけます。
関節2段で表と裏が一発早変わりします。
カードホルダーは、お好みのカードが使用できます。

材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール付属品イレーザー付マーカー、カードエスコ品番EA766ZF-16質量(g)140シャフト径(Φmm)10グリップ径(Φmm)11ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95シャフト寸法(mm)185~545内容量1個
注意
※付属のカードは1枚のみです。このカードをご使用の場合、予めコピーなどをしてからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50285113EA766ZF-16
オープン
3,550
3,905(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする