エスコ
レフレクトメーター
冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番
EA776BY-10
寸法(mm)
27×40×154(H)
測定範囲
【バッテリー液比重】1.1~1.4
質量(g)
148
温度測定範囲(℃)
【フリーズポイント】‐50~0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50286048
EA776BY-10
オープン
¥
10,800
¥11,880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください