エスコ
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
寸法(mm)
200×300×t0.8
色
白
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BS-1
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
吸着力
35gf/cm
2
以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288044
EA781BS-1
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください