エスコ
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
寸法(mm)
200×300×t0.8
色
黄
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BS-2
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
吸着力
35gf/cm
2
以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288105
EA781BS-2
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください