エスコ
250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(赤/青)
色
赤/青
商品タイプ
両面
寸法(mm)
250×300×1.0
仕様
両面着磁
エスコ品番
EA781BS-24
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
吸着力
15gf/cm
2
以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288148
EA781BS-24
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください