エスコ
25x1.5mm/10m マグネットシート
厚さ(mm)
1.5
吸着力
95gf/cm
2
以上
材質
フェライト+エラストマー
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BV-10
幅(mm)
25
長さ(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288263
EA781BV-10
25
10
1.5
オープン
¥
4,770
¥
5,247
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください