エスコ
19x2.0mm/20m ゴムマグネット
厚さ(mm)
2.0
吸着力
220gf/cm
2
以上
材質
フェライト
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BX-21A
幅(mm)
19
長さ(m)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288306
EA781BX-21A
19
20
2.0
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください