エスコ
520x0.8mm/0.5m マグネットシート
柔軟性に優れているので、カットや抜き加工が容易です。
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BY-0.8A
材質
フェライト+エラストマー
幅(mm)
520
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
0.5
吸着力
45gf/cm
2
以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288385
EA781BY-0.8A
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください