15.9x33.3x35mm 強力マグネット

15.9x33.3x35mm 強力マグネット - エスコ
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-12材質Alnico5寸法(mm)15.9×33.3×35使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])40[4]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50288683EA781EA-12
オープン
2,790
3,069(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする