エスコ
7.9x22.2x11.1mm 強力マグネット
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EA-15
材質
Alnico5
寸法(mm)
7.9×22.2×11.1
使用温度(℃)
550以下
吸着力(N[kgf])
9[0.9]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288692
EA781EA-15
オープン
¥
405
¥
446
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください