エスコ
Φ31.8x25.4mm 強力マグネット
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EA-25
材質
Alnico5
寸法(mm)
Φ31.8×25.4
質量(g)
113
穴径(Φmm)
7.1
溝幅(mm)
8.0~17.2
使用温度(℃)
550以下
吸着力(N[kgf])
48[4.8]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288744
EA781EA-25
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください