エスコ
Φ 4x10mm 強力マグネット(2本)
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EB-21
材質
Alnico5
寸法(mm)
Φ4×10
吸着力
1.2kgf
使用温度(℃)
550以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288832
EA781EB-21
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください