10x20x 5mm 強力マグネット(2本)

10x20x 5mm 強力マグネット(2本) - エスコ

耐腐食。

特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EB-31材質Alnico5寸法(mm)10×20×5吸着力1.1kgf使用温度(℃)550以下内容量1個
注意
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50288902EA781EB-31
オープン
870
957(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする