エスコ
15x50x10mm 強力マグネット(2本)
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EB-34
材質
Alnico2
寸法(mm)
15×50×10
吸着力
0.75kgf
使用温度(℃)
550以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50288936
EA781EB-34
オープン
¥
4,110
¥
4,521
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください