エスコ
Φ 8x4.5mm 強力マグネット
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA781EE-2
材質
ネオジウム、ニッケルプレート(N35)
寸法(mm)
Φ8×4.5
使用温度(℃)
80以下
吸着力(N[kgf])
13[1.3]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289164
EA781EE-2
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください