エスコ
Φ 16 x16mm 強力マグネット
特性
強力
色
青
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA781EE-22
材質
ネオジウム
寸法(mm)
Φ16×16
質量(g)
18
使用温度(℃)
80以下
吸着力(N[kgf])
80[8]
ねじサイズ
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289182
EA781EE-22
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください