エスコ
Φ13 x4.5mm 強力マグネット
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EF-4
材質
サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)
Φ13×4.5
質量(g)
4.5
使用温度(℃)
200以下
吸着力(N[kgf])
40[4.0]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50289548
EA781EF-4
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください