保護めがね(スモーク)

保護めがね(スモーク) - エスコ保護めがね(スモーク) - エスコ
(7件のレビュー)
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50294003EA800AR-17
オープン
595
655(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50294003
2024-06-10
用途: 草刈り作業
サービス業

今日日差しが強いので、初めて使用しました。軽くて作業していても気にならないでした。また、眩しくもなく、暗くもなく丁度良い明るさでした。

対象商品 : 50294003
2020-11-01
用途: 工場内作業に
Rafa't-maht.自動車・二輪車・自転車関連業

予想以上にダーク感があるが、軽くて使いやすい。ずり落ちない点も良い。

対象商品 : 50294003
2019-07-31
用途: ソーラーパネル施設の草刈り作業
農・林・水産業

ソーラーパネルの設置場所なので、直射日光がバンバンあたる場所での草刈り作業です。
いままで使っていたものは、汗で曇って使い勝手が悪かったのですが、今回購入させていただいた
保護メガネは、まぶしくない・曇らない・とっても満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 50294003
2021-09-22
用途: 運転
その他業種

もっとうすいスモークかと思ってましたので残念かな。

対象商品 : 50294003
2019-09-11
用途: ケレン作業など

スモークだが、見え方は明るくてとても良い。耐久性も良い。

対象商品 : 50294003
2019-09-06
用途: 草刈作業

軽くてよいのだが、透明度が物足りない感じがする。作業に使うので問題ないとは思いますが。

対象商品 : 50294003
2019-02-04
用途: 屋外作業
株式会社イチコー

この価格での保護メガネでカラーが無く困っていたので
大変満足しています、贅沢を言うと額の汗止め付タイプがあると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする