エスコ
保護めがね(屋内外用)
機能
ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色
クリアー(インドア/アウトドア)
材質(レンズ)
ハードコートポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-37
寸法(mm)
【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294073
EA800AR-37
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください