エスコ
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
機能
キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CA-11
寸法(mm)
【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76
質量(g)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294527
EA800CA-11
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください