エスコ
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
機能
99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
エスコ品番
EA800CG-12
寸法(mm)
【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78
色(フレーム)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294694
EA800CG-12
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください