エスコ
セーフティーグラス(クリアー/アンチフォグ)
フレームにソフトフォームパッド付。
つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能
曇り止めレンズ、99.9%UVカット
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
付属品
ポーチ
エスコ品番
EA800LA-29
寸法(mm)
【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50295394
EA800LA-29
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください