エスコ
AC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセット
付属品
サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ,バフ等先端工具30種
エスコ品番
EA818EE-5
全長(mm)
188
周波数(Hz)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50343143
EA818EE-5
AC100
455
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください