110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)

110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) - エスコ110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) - エスコ
(1件のレビュー)
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50228982EA758ZA-37
オープン
3,520
3,872(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50228982
2018-03-29
用途: 仏壇の吊灯篭の電球の交換
教育・研究機関

この規格のパイロット球を探すのに苦労しました。
仏壇の吊灯篭の替え電球に110V3wというのは、設計がおかしいと思うのだけど、
自分の物じゃないから全取り換えという訳にはいかず、電球だけ大人しく交換しました。
10個セットというのは、このような目的には多すぎるから、減らしてもらえると良かった。
商品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする