10.0x 89mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

10.0x 89mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) - エスコ
刃径(Φmm)10シャンク径(mm)10材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)89表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50328915EA824PC-10
オープン
3,860
4,246(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする