エスコ
3.0x 48mm/120° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
刃径(Φmm)
3
シャンク径(mm)
3
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)
48
表面処理
AGコーティング
エスコ品番
EA824PC-3B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50329283
EA824PC-3B
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください