エスコ
4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
刃径(Φmm)
4
シャンク径(mm)
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)
52
表面処理
AGコーティング
エスコ品番
EA824PC-4C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50329387
EA824PC-4C
オープン
¥
1,670
¥1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください