エスコ
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
突き出しセンタ有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50378554
EA829S-1.2
M1.2×0.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
3,550
¥
3,905
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379778
EA829S-27
M27×3
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380584
EA829S-6B
M6×0.75
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378615
EA829S-1.6
M1.6×0.35
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378825
EA829S-12
M12×1.75
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379805
EA829S-28
M28×3
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
35,300
¥
38,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380706
EA829S-8D
M8×0.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378633
EA829S-1.7
M1.7×0.35
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379017
EA829S-14C
M14×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379972
EA829S-30D
M30×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
34,000
¥
37,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380688
EA829S-8C
M8×0.75
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378597
EA829S-1.4
M1.4×0.3
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378658
EA829S-1.8
M1.8×0.35
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379008
EA829S-14B
M14×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379954
EA829S-30C
M30×2
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
38,100
¥
41,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380663
EA829S-8B
M8×1
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
2,330
¥
2,563
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378983
EA829S-14
M14×2
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379604
EA829S-24
M24×3
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50379866
EA829S-3.5
M3.5×0.6
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379936
EA829S-30B
M30×3
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
38,100
¥
41,910
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50380645
EA829S-8
M8×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379507
EA829S-20C
M20×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379482
EA829S-20B
M20×2
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379735
EA829S-26B
M26×2
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380566
EA829S-6
M6×1
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380724
EA829S-9
M9×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378737
EA829S-10D
M10×0.75
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379324
EA829S-2
M2×0.4
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379464
EA829S-20
M20×2.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379717
EA829S-26
M26×3
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
26,300
¥
28,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380636
EA829S-7B
M7×0.75
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378712
EA829S-10C
M10×1
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379403
EA829S-2.5
M2.5×0.45
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379586
EA829S-22C
M22×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379918
EA829S-30
M30×3.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
34,000
¥
37,400
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50378694
EA829S-10B
M10×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379428
EA829S-2.6
M2.6×0.45
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379568
EA829S-22B
M22×2
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379997
EA829S-32C
M32×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
41,300
¥
45,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378676
EA829S-10
M10×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379543
EA829S-22
M22×2.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380076
EA829S-33C
M33×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
38,700
¥
42,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380182
EA829S-3C
M3×0.35
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380627
EA829S-7
M7×1
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378782
EA829S-11B
M11×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379656
EA829S-24C
M24×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380058
EA829S-33B
M33×2
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
41,500
¥
45,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
50378755
EA829S-11
M11×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
3,550
¥
3,905
(税込)
翌日出荷
返品不可
50379692
EA829S-25B
M25×2
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
50380024
EA829S-33
M33×3.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
オープン
¥
38,700
¥
42,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ