エスコ
スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)
突き出しセンタ有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50381205
EA829SB-1.6
M1.6×0.35
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381537
EA829SB-2
M2×0.4
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381555
EA829SB-2.5
M2.5×0.45
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
3,660
¥
4,026
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381564
EA829SB-2.6
M2.6×0.45
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381704
EA829SB-3
M3×0.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381783
EA829SB-4
M4×0.7
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381808
EA829SB-5
M5×0.8
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381853
EA829SB-6
M6×1
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381948
EA829SB-8
M8×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381248
EA829SB-10
M10×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381388
EA829SB-12D
M12×1
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381327
EA829SB-12
M12×1.75
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381345
EA829SB-12B
M12×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌日出荷
返品不可
50381363
EA829SB-12C
M12×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
Tiコーティング
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください