曜日別特売

ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) - エスコ
突き出しセンタ有無内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50382176EA829SC-3M3×0.5--高バナジウムハイス_HSS-ETiコーティング
オープン
5,620
6,182(税込)
翌日出荷
返品不可
50382194EA829SC-4M4×0.7--高バナジウムハイス_HSS-ETiコーティング
オープン
5,250
5,775(税込)
翌日出荷
返品不可
50382212EA829SC-5M5×0.8--高バナジウムハイス_HSS-ETiコーティング
オープン
4,790
5,269(税込)
翌日出荷
返品不可
50382237EA829SC-6M6×1--高バナジウムハイス_HSS-ETiコーティング
オープン
4,380
4,818(税込)
翌日出荷
返品不可
50382264EA829SC-8M8×1.25--高バナジウムハイス_HSS-ETiコーティング
オープン
5,280
5,808(税込)
翌日出荷
返品不可
50381984EA829SC-10M10×1.5--高バナジウムハイス_HSS-ETiコーティング
オープン
8,870
9,757(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする