[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)

[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) - エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) - エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) - エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) - エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) - エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) - エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) - エスコ[難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) - エスコ
突き出しセンタ有無内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50382605EA829SD-24M24×3--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
32,300
35,530(税込)
翌日出荷
返品不可
50382684EA829SD-3M3×0.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
1,670
1,837(税込)
翌日出荷
返品不可
50382745EA829SD-4M4×0.7--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
50382763EA829SD-5M5×0.8--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
50382772EA829SD-6M6×1--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
1,750
1,925(税込)
翌日出荷
返品不可
50382788EA829SD-8M8×1.25--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
50382465EA829SD-18M18×2.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
50382535EA829SD-20BM20×1.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
20,200
22,220(税込)
翌日出荷
返品不可
50382282EA829SD-10M10×1.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
3,350
3,685(税込)
翌日出荷
返品不可
50382307EA829SD-10BM10×1.25--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
3,350
3,685(税込)
翌日出荷
返品不可
50382517EA829SD-20M20×2.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
20,200
22,220(税込)
翌日出荷
返品不可
50382578EA829SD-22BM22×1.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
25,900
28,490(税込)
翌日出荷
返品不可
50382553EA829SD-22M22×2.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
25,900
28,490(税込)
翌日出荷
返品不可
50382343EA829SD-12BM12×1.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
4,670
5,137(税込)
翌日出荷
返品不可
50382325EA829SD-12M12×1.75--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
4,670
5,137(税込)
翌日出荷
返品不可
50382386EA829SD-14M14×2--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
8,480
9,328(税込)
翌日出荷
返品不可
50382404EA829SD-14BM14×1.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
8,480
9,328(税込)
翌日出荷
返品不可
50382422EA829SD-16M16×2--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
11,400
12,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
50382447EA829SD-16BM16×1.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
50382492EA829SD-18BM18×1.5--粉末ハイス_CPMノンコーティング
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする