エスコ
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
突き出しセンタ有無
無
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50383926
EA829SF-3
M3×0.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383944
EA829SF-3.5
M3.5×0.6
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
50384005
EA829SF-4
M4×0.7
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
50384023
EA829SF-5
M5×0.8
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
50384048
EA829SF-6
M6×1
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383472
EA829SF-10B
M10×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
50384066
EA829SF-8
M8×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383558
EA829SF-14
M14×2
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
4,910
¥
5,401
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383576
EA829SF-14B
M14×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
4,910
¥
5,401
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383454
EA829SF-10
M10×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383533
EA829SF-12C
M12×1.25
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383612
EA829SF-16B
M16×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383664
EA829SF-18B
M18×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383497
EA829SF-12
M12×1.75
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383515
EA829SF-12B
M12×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383637
EA829SF-18
M18×2.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383786
EA829SF-20B
M20×1.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
50383768
EA829SF-20
M20×2.5
-
-
高バナジウムハイス_HSS-E
ホモ処理
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください