曜日別特売

255mm 穴あき玉しゃくし

255mm 穴あき玉しゃくし - エスコ

熱がハンドルに伝わりにくい設計です。
鍋の具を引き上げるのに便利な穴付です。

材質(本体)ステンレスエスコ品番EA912HF-14全長(mm)255質量(g)92タイプ穴あき材質(柄部)ステンレス・ABS樹脂耐熱温度(℃)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50412328EA912HF-14
オープン
2,500
2,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする