曜日別特売

54x182x46mm 包丁研ぎ器

54x182x46mm 包丁研ぎ器 - エスコ
(2件のレビュー)

水溜め式の回転砥石でシャープな刃先をつくります。

用途両刃・片刃・出刃包丁などあらゆる家庭用包丁にエスコ品番EA912HL-5寸法(mm)54×182×46材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂使用砥石アランダム#400耐熱温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50412477EA912HL-5
オープン
1,890
2,079(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 包丁研ぎ

水を入れて研ぐだけで普通の切れの良さが戻りました。手軽で助かります。

対象商品 : 50412477
2018-11-26
用途: 調理を行うときの、器具のメンテナンス
その他業種

両刃の包丁も、片刃の包丁も研げます。
ただ、硬い鋼の場合、研げ具合が、今ひとつ、つかめていません。
切れにくくなった包丁は、よく切れるようになるみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする