1000ml 燃料ボトル(EA913FA-7用)

1000ml 燃料ボトル(EA913FA-7用) - エスコ

EA913FA-7用燃料ボトル。ガソリンは入っていません。

エスコ品番EA913FA-17寸法(mm)Φ74×290容量(mL)720材質(本体)アルミ質量(g)178材質(キャップ)樹脂ボトル容量(mL)1000内容量1個
注意
※ガソリンスタンドで、直接給油することはできません。
※別途ガソリン携行缶として認可済みのタンクまたは容器へ一端給油したのちに、本製品に移し替えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50413256EA913FA-17
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする