※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1000ml 燃料ボトル(EA913FA-7用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50413256 品番EA913FA-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EA913FA-7用燃料ボトル。ガソリンは入っていません。

エスコ品番EA913FA-17 寸法(mm)Φ74×290 容量(mL)720 材質(本体)アルミ 質量(g)178 材質(キャップ)樹脂 ボトル容量(mL)1000
注意
※ガソリンスタンドで、直接給油することはできません。
※別途ガソリン携行缶として認可済みのタンクまたは容器へ一端給油したのちに、本製品に移し替えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする