曜日別特売

187mm はさみ・万能(チタン合金製)

187mm はさみ・万能(チタン合金製) - エスコ
(1件のレビュー)

キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。
刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。
食品用刃物に最適です。
チタン刃は海水でも錆びません。
軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。
食洗機で洗うことができます。

全長(mm)187エスコ品番EA916JH-12質量(g)46刃長(mm)50刃厚(mm)2ハンドル色ブラック材質(刃)エラストマー樹脂材質(ハンドル)チタン合金内容量1個
注意
※金属・ガラス・陶器など硬い物は刃先に当てないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50418752EA916JH-12
オープン
2,990
3,289(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50418752
2020-08-21
用途: ピンポイントで袋を開けたい時
製造業

先が尖っていて使いやすい。錆びないのも良い。耐久性を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする