600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式)

600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式) - エスコ
(1件のレビュー)

密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。

材質EPP(発泡ポリプロピレン)エスコ品番EA917AA-30容量(L)38有効内寸(mm)550×315×191(H)内寸法(mm)550×350×199(H)外寸(mm)600×400×253(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420344EA917AA-3038600×400×253(H)
オープン
8,380
9,218(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50420344
2024-11-04
用途: ケータリング
Marcy'sDiner飲食業

想像以上に大きく、ケータリング意外にも使用しています。(スーパーの買い物など) 非常に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする