エスコ
620x360x390mm/47L クーラーボックス
容量(L)
47
仕様
キャスター、水抜き栓付
エスコ品番
EA917AJ-47
材質
本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU
質量(kg)
4.6
外寸(mm)
620×360×390(H)
内寸(mm)
510×285×295(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420432
EA917AJ-47
オープン
¥
19,300
¥
21,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください