エスコ
200ml ステンレスコート(耐熱用)
特性
耐熱
エスコ品番
EA920DE-13
色
シルバー
主な用途
ステンレス
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-7947-32
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.09L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50422268
EA920DE-13
オープン
¥
5,970
¥
6,567
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください