エスコ
1.0L クーラント液
(1件のレビュー)
用途
凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に
成分
エチレングリコール(92%)・防錆剤
エスコ品番
EA922AB-72
色
緑
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
920mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423914
EA922AB-72
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください