2.0L クーラント補充液

2.0L  クーラント補充液 - エスコ

全量交換で、4年間、もしくは10万km走行まで効果が持続。
耐熱、耐久性に優れた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合。
アルミパーツはもちろん、どのような素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。
高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用可能。
希釈せずそのまま使用可能。‐40℃まで凍結防止。
長寿命タイプLLC対応車以外にも使用可能。

エスコ品番EA922AE-22質量(kg)2.3ピンク危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50424063EA922AE-22
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする