エスコ
[EA928AD-66用]スペアブレード
ゴム製のブレードなので細かいゴミや髪毛が絡みません。
タイル面などの水切りとしても便利です。
ハンドル用ジョイント(EA928AB-85)別売
ゴム幅(mm)
280
エスコ品番
EA928AD-66B
材質
ヘッド:ポリプロピレン、プレート:合成ゴム
質量(g)
150
ゴム厚(mm)
(先端)2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438702
EA928AD-66B
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください