215x710-1210mm スイーパー(伸縮ハンドル)

215x710-1210mm スイーパー(伸縮ハンドル) - エスコ
全長(mm)710~1210(2段伸縮)エスコ品番EA928AE-8S材質柄:スチールパイプ、スポンジ:ポリウレタン、ゴム:合成ゴムスポンジサイズ(mm)213繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50438912EA928AE-8S
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする