エスコ
310mm ブラシ・スリム
ショートタイプ
細長いグラスやコップ用
エスコ品番
EA928AG-17
材質
柄・毛先:ポリプロピレン
全長(mm)
310
毛丈(mm)
19
ブラシ寸法(mm)
82×14
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439077
EA928AG-17
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください