エスコ
450-700mm ブラシ・伸縮・バス用(4本)
エスコ品番
EA928AG-19
材質
毛:ポリプロピレン特殊加工ヘッド:ABS樹脂、柄:アルミ
全長(mm)
450~700
ブラシ幅(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439113
EA928AG-19
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください