エスコ
400mm スリムブラシ(3本)
2L水筒や大型の水差し用
ロングタイプ
材質
柄・毛先:ポリプロピレン
エスコ品番
EA928AG-211
全長(mm)
400
毛丈(mm)
17
ブラシ寸法(mm)
82×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439138
EA928AG-211
400
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください